FORK TERMINAL,#8,RED,PK 100 close
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
FORK TERMINAL,#8,RED,PK 100

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C911
  • N° de modèle du manufacturier 24C911
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1379
  • Poids à l’expédition 0.295 lb

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Vinyl, Color Code Red, Connection Type Crimp, Wire Range 22 to 16 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.846, Seam Butted, Connection Material C

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Plus Copper Sleeve
  • Article Fork Terminal
  • Température max. 221 Degrees F
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 0,846
  • Plage de fil 22 - 16 AWG
  • Type de borne Double Crimp Insulated
  • Normes UL/cUL E96029, CSA
  • Joint Butted
  • Matériau de connexion Copper
  • Taille de goujon N Degrees 8
  • Type de connexion Crimp
  • Couleur d'isolation Rouge