FOOT OPERATED BAG SEALER,PEDESTAL , close
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
FOOT OPERATED BAG SEALER,PEDESTAL ,

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 612,59 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4LT32
  • N° de modèle du manufacturier 4LT32
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102304
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 46.29 lb

Spécifications techniques

  • Article Foot Operated Bag Sealer
  • Montage Pedestal
  • Tension (V) 115 VCA
  • Puissance (W) 600
  • Longueur de joint 18 po
  • Épaisseur de joint max. 7 mil
  • Largeur de joint 9/64 po
  • Type de fonctionnement Foot Operated
  • Hauteur hors tout 92"
  • Longueur hors tout 52"
  • Largeur hors tout 34"
  • Normes CE.ETL
  • Type de thermoscellage Impulsions