CHARIOT ALIMENT ENGREN 0.5T 8PI close
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
CHARIOT ALIMENT ENGREN 0.5T 8PI

KITO

Prix Web : 2 125,11 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article KTOFTSG005-8
  • N° de modèle du manufacturier FTSG005-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 442.0 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Roues en acier traitées à chaleur, roulement à billes lubrifié à vie, écrou de sécurité ajustables
  • Article Palan charriot
  • Capacité de charge 1 102 lb
  • Longueur de chaîne 8 pi
  • Matériau de roue Acier de cémentation
  • Dégagement jusqu'à l'anse 110,0 po
  • Dégagement jusqu'à la tige 20,0 po
  • Diamètre de bande de roulement de roue 60 mm
  • Rayon de courbe min. 1 300 mm