CHARIOT ALIMENT 220V 2T 15PI close
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
CHARIOT ALIMENT 220V 2T 15PI

KITO

Prix Web : 7 594,24 $ / CHAQUE
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
  • N° article KTOFMR2020L2D15
  • N° de modèle du manufacturier FMR2020L2D15
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 86.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot
  • Comprend Acier thermotraité, roulements à billes graissés à vie, pattes de sécurité ajustables
  • Capacité de charge 4,409 lb
  • Phases 3
  • Pour largeur d'aile de poutre 3-5/8 po - 6 po
  • Matériau de roue Acier inoxydable
  • Dégagement jusqu'à la tige 23,3 po
  • Tension (V) 220
  • Pour hauteur d'aile de poutre 15 po
  • Diamètre de bande de roulement de roue 110 mm
  • Rayon de courbe min. 31-1/2 po