PALAN/CHAR ALIMENT 575V 1/2T 10PI close
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
PALAN/CHAR ALIMENT 575V 1/2T 10PI

KITO

Prix Web : 13 006,57 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article KTOFER2M005LD5-10
  • N° de modèle du manufacturier FER2M005LD5-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 142.0 lb

Spécifications techniques

  • Finition Matériel recouvert de peinture époxy blanche, d'acier inoxydable et de nickel
  • Ampères à tension faible 6.6
  • Couleur Blanc
  • Article Charriot
  • Puissance de moteur (HP) 0,8
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 3
  • Classification ASME
  • Hz 60
  • Mouflages 1
  • Frein DC
  • Tension (V) 575
  • Matériau de roue Acier forgé
  • Normes Certification électrique CSA, Taille standard de sécurité ASME B30.16, Standard de performance ASME HST-1
  • Lubrification NSF H1
  • Cordon de contrôle 30 po
  • Profondeur de boîtier 17"
  • Longueur de boîtier 24 po
  • Levée du palan 10 pi
  • Largeur de boîtier 24 po
  • Vitesse de levage 15 pi/min
  • Distance min. entre crochets 15-1/2 po
  • Diamètre de bande de roulement de roue 109 mm
  • Rayon de courbe min. 31-1/2 po
  • Fixation du chariot Chariot motorisé