PALAN ALIMENT 575V 1T 20PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PALAN ALIMENT 575V 1T 20PI

KITO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article KTOFER2010LD5-20
  • N° de modèle du manufacturier FER2010LD5-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 131.0 lb

Spécifications techniques

  • Ampères à tension faible 4.8
  • Couleur Blanc
  • Finition Matériel recouvert de peinture époxy blanche, d'acier inoxydable et de nickel
  • Comprend Graisse et huile de qualité d'aliments, freins à sécurité, crochet du dessous en époxy blanc, vérrou à crochet en acier inoxydable, moteur TEFC extrême force, chaîne de charge
  • Article Palan
  • Nb de vitesses 2
  • Puissance de moteur (HP) 1,2
  • Phases 3
  • Mouflages 1
  • Classification ASME
  • Tension (V) 575
  • Hz 60
  • Frein DC
  • Lubrification NSF H1
  • Cordon de contrôle 30 po
  • Normes Certification électrique CSA, Taille standard de sécurité ASME B30.16, Standard de performance ASME HST-1
  • Profondeur de boîtier 19"
  • Longueur de boîtier 26-3/4 po
  • Largeur de boîtier 18-1/2 po
  • Levée du palan 20 pi
  • Distance min. entre crochets 17 po
  • Vitesse de levage 14 pi/min
  • Fixation du chariot Crochet de fixation, sans chariot