images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
PALAN ALIMENT 575V 1/2T 30PI
- N° article KTOFER2005LD5-30
- N° de modèle du manufacturier FER2005LD5-30
- N° de classification normalisée des produits et services 24101602
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 100.0 lb
Spécifications techniques
- Ampères à tension faible 3.4
- Couleur Blanc
- Finition Matériel recouvert de peinture époxy blanche, d'acier inoxydable et de nickel
- Comprend Graisse et huile de qualité d'aliments, freins à sécurité, crochet du dessous en époxy blanc, vérrou à crochet en acier inoxydable, moteur TEFC extrême force, chaîne de charge
- Article Palan
- Puissance de moteur (HP) 0,8
- Phases 3
- Nb de vitesses 2
- Classification ASME
- Hz 60
- Mouflages 1
- Normes Certification électrique CSA, Taille standard de sécurité ASME B30.16, Standard de performance ASME HST-1
- Tension (V) 575
- Lubrification NSF H1
- Frein DC
- Profondeur de boîtier 18"
- Cordon de contrôle 30 po
- Longueur de boîtier 25 po
- Largeur de boîtier 17 po
- Levée du palan 30 pi
- Distance min. entre crochets 14-5/8 po
- Vitesse de levage 15 pi/min
- Fixation du chariot Crochet de fixation, sans chariot
Conformité et restrictions
-
Aucun