PALAN ALIMENT 440V 2T 50PI close
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
PALAN ALIMENT 440V 2T 50PI

KITO

Prix Web : 11 767,09 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article KTOFER2020L4-50
  • N° de modèle du manufacturier FER2020L4-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 278.0 lb

Spécifications techniques

  • Ampères à tension faible 8.6
  • Couleur Blanc
  • Finition Matériel recouvert de peinture époxy blanche, d'acier inoxydable et de nickel
  • Comprend Graisse et huile de qualité d'aliments, freins à sécurité, crochet du dessous en époxy blanc, vérrou à crochet en acier inoxydable, moteur TEFC extrême force, chaîne de charge
  • Article Palan
  • Puissance de moteur (HP) 2,4
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 3
  • Classification ASME
  • Hz 60
  • Mouflages 1
  • Frein DC
  • Tension (V) 440
  • Normes Certification électrique CSA, Taille standard de sécurité ASME B30.16, Standard de performance ASME HST-1
  • Lubrification NSF H1
  • Profondeur de boîtier 21-1/4"
  • Cordon de contrôle 30 po
  • Longueur de boîtier 30 po
  • Largeur de boîtier 21 po
  • Vitesse de levage 14 pi/min
  • Levée du palan 50 pi
  • Distance min. entre crochets 27-13/16 po
  • Fixation du chariot Crochet de fixation, sans chariot