PALAN ALIMENT 440V 1/2T 15PI close
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
PALAN ALIMENT 440V 1/2T 15PI

KITO

Prix Web : 8 147,03 $ / CHAQUE
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
  • N° article KTOFER2005IL4-15
  • N° de modèle du manufacturier FER2005IL4-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 78.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Ampères à tension faible 3.4
  • Comprend Graisse et huile de qualité d'aliments, freins à sécurité, crochet du dessous en époxy blanc, vérrou à crochet en acier inoxydable, moteur TEFC extrême force, chaîne de charge
  • Finition Matériel recouvert de peinture époxy blanche, d'acier inoxydable et de nickel
  • Article Palan
  • Nb de vitesses 2
  • Puissance de moteur (HP) 0,8
  • Phases 3
  • Mouflages 1
  • Hz 60
  • Classification ASME
  • Tension (V) 440
  • Frein DC
  • Normes Certification électrique CSA, Taille standard de sécurité ASME B30.16, Standard de performance ASME HST-1
  • Lubrification NSF H1
  • Profondeur de boîtier 17"
  • Cordon de contrôle 30 po
  • Longueur de boîtier 24 po
  • Largeur de boîtier 15 po
  • Levée du palan 15 pi
  • Distance min. entre crochets 14-5/8 po
  • Vitesse de levage 15 pi/min
  • Fixation du chariot Crochet de fixation, sans chariot