ROULPPIER CUIVRE 0.021THX 4POL 50PI close
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
ROULPPIER CUIVRE 0.021THX 4POL 50PI

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 311,78 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG4UGU9
  • N° de modèle du manufacturier 4UGU9
  • N° de classification normalisée des produits et services 11101715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.85 lb

Spécifications techniques

  • Finition Plain
  • Longueur 50 Ft
  • Matériau Copper
  • Article Foil Roll
  • Largeur 4 po
  • Normes B152
  • Épaisseur 0,021 po
  • Tolérance de longueur +/- 0,100 po
  • Type d'alliage 110
  • Dureté Soft
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0.100"
  • Tolérance de largeur +/- 0.010"
  • Résistance à la traction typique 26 000 lb/po²
  • Limite d'élasticité typique 8,000 psi