ROULPPIERALUM0.002THX 18POL 500PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

ROULPPIERALUM0.002THX 18POL 500PI

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 186,59 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG4UGG4
  • N° de modèle du manufacturier 4UGG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 11101705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.95 lb

Spécifications techniques

  • Finition Plain
  • Article Foil Roll
  • Longueur 500 ft.
  • Largeur 18"
  • Épaisseur 0,002 po
  • Matériau Aluminum
  • Dureté Soft
  • Type d'alliage 1100 Series
  • Normes B209
  • Tolérance de longueur +/- 0,100 po
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0.100"
  • Tolérance de largeur +/- 0.010"
  • Résistance à la traction typique 13,000 psi
  • Limite d'élasticité typique 5,000 psi

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande