ROULPPIERALUM0.001THX18POL 1000PI close
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
ROULPPIERALUM0.001THX18POL 1000PI

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG4UGF7
  • N° de modèle du manufacturier 4UGF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 11101705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.52 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Longueur 1000 ft.
  • Matériau Aluminum
  • Article Foil Roll
  • Finition Plain
  • Épaisseur 0,001 po
  • Largeur 18"
  • Type d'alliage 1100 Series
  • Dureté Soft
  • Normes B209
  • Tolérance de longueur +/- 0,100 po
  • Tolérance de largeur +/- 0.010"
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0.100"