FEUILMSSE ANTISTATICPOLY 1/2X36X36 close
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
FEUILMSSE ANTISTATICPOLY 1/2X36X36

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 17,37 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5GDC1
  • N° de modèle du manufacturier 5GDC1
  • N° de classification normalisée des produits et services 30102521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.27 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Pink
  • Article Foam Sheet
  • Quantité par paquet 1
  • Plage de température (F) -20 to 150
  • Résistance à la traction (lb/po²) 13
  • Densité 1.4 lbs. cu. ft.
  • Tolérance de longueur +/-0,250 po
  • Tolérance d'épaisseur +/-0.250"
  • Tolérance de largeur +/-0.250"
  • Limite d'étirement 200%
  • Fermeté avec déviation de 25 % (lb/po²) 35
  • Matériau - mousse Polyuréthane antistatique
  • Type de cellule - mousse Cellule ouverte
  • Article - mousse Feuille de mousse
  • Largeur - mousse 36 po
  • Épaisseur - mousse 1/2 po
  • Longueur - mousse 36 po
  • Couleur - mousse Rose
  • Type de sous-couche - mousse Nature