FLUSH TRIM RTR BIT CARBIDE TIPPED,1 close
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
FLUSH TRIM RTR BIT CARBIDE TIPPED,1

WESTWARD

Prix Web : 13,55 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW16Y537
  • N° de modèle du manufacturier 16Y537
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112821
  • PAGE DU CATALOGUE # 445
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Flush Trim Router Bit, Carbide Tipped, Cutting Dia. (In.) 1/2, Depth of Cut (In.) 1/2, Flute Length (In.) 1/2, Number of Flutes 3, Cutting Length (In.) 1/2, Shank Dia. (In.) 1/4, Shank Length (In.) 1-1/4, Overall Length (In.) 2-1/8, Bearing Dia. (In.) 1/2, For Trimming High Pressure Plastic Laminates Flush With Edge Band Or Substrate

Spécifications techniques

  • Diamètre de coupe (po) 1/2
  • Diamètre des roulements (po) 1/2
  • Application Pour effectuer une coupe affleurante des surfaces en plastique stratifié haute pression avec alaise embrevée ou substrat
  • Longueur de goujure (po) 1/2
  • Profondeur de coupe (po) 1/2
  • Article Fraise à affleurer
  • Longueur de coupe (po) 1/2
  • Matériau Pointes en carbure
  • Nb de goujures 3
  • Diamètre de tige (po) 1/4
  • Longueur de tige (po) 1-1/4
  • Longueur hors tout (po) 2-1/8
  • Sous-catégorie Fraise pour matériaux stratifiés et fraise à affleurer