FLUORESCENT FIXTURE,HIGH BAY,F54T5H close
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
FLUORESCENT FIXTURE,HIGH BAY,F54T5H

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE2NAZ5
  • N° de modèle du manufacturier 2NAZ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1172
  • Poids à l’expédition 20.55 lb

Spécifications techniques

  • Nb de ballasts 2
  • Hauteur 4-3/4 po
  • Article Fluorescent High Bay Fixture
  • Nb de lampes 6
  • Longueur 48 po
  • Largeur 17-1/2 po
  • Rapport espace/hauteur de montage 20 - 40 pi
  • Plage de température ambiante 32 Degrees F - 104 Degrees F
  • Type de ballasts Électronique
  • Description/caractéristiques spéciales Détecteur de mouvement
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre blanc
  • Matériau de boîtier Acier
  • Lampe incluse Non
  • Type de lampe F54T5HO
  • Watts de lampe 51
  • Type de réflecteur White Apertures
  • n° d'article de lampe suggérée 4XMJ1
  • Répartition lumineuse Faisceau large
  • Tension (V) 120 - 277
  • Montage Plafond ou suspension
  • Normes Homologation UL
  • Puissance (W) du luminaire 360