!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FLUORESCENT FIXTURE,HIGH BAY,F54T5H

FLUORESCENT FIXTURE,HIGH BAY,F54T5H

LUMAPRO

FLUORESCENT FIXTURE,HIGH BAY,F54T5H close
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
FLUORESCENT FIXTURE,HIGH BAY,F54T5H

FLUORESCENT FIXTURE,HIGH BAY,F54T5H

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 399,08 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE2NAZ1
  • N° de modèle du manufacturier 2NAZ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.55 lb

Spécifications techniques

  • Article Luminaire pour lampe fluorescente grande hauteur
  • Tension (V) 120 - 277
  • DEL de remplacement pour 216 W
  • Puissance de lampe - appareils 54 W
  • Technologie de la lumière Fluorescente
  • Longueur hors tout 48 po
  • Type de ballast Électronique
  • Intensité réglable Non
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre blanc
  • Puissance électrique maximale du luminaire 216 W
  • Température ambiante min. 0 degrés F
  • Type de réflecteur Ouvertures blanches
  • Normes Homologation UL
  • Ampoules incluses Non
  • Préréglage d'usine F54T5HO
  • Type de lampe F54T5HO
  • Répartition lumineuse Faisceau large
  • Hauteur hors tout 4 1/2 po
  • Largeur hors tout 12 1/2 po
  • Type de lumière de baie Grandes hauteurs
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température ambiante max. 104 degrés F
  • Nb de barres lumineuses 4
  • Série LUMAPRO
  • Hauteur de fixation du luminaire 20 à 40 pi