FLUORESCENT FIXTURE,HIGH BAY,F54T5H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FLUORESCENT FIXTURE,HIGH BAY,F54T5H

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE2NAX9
  • N° de modèle du manufacturier 2NAX9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1172
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • Nb de ballasts 1
  • Article Fluorescent High Bay Fixture
  • Rapport espace/hauteur de montage 20 - 40 pi
  • Type de ballasts Électronique
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre blanc
  • Montage Plafond ou suspension
  • Lampe incluse Non
  • n° d'article de lampe suggérée 4XMJ7
  • Type de réflecteur White Apertures
  • Répartition lumineuse Faisceau large
  • Normes Homologation UL