FLUIDE TRANS DEX VI MULTI-VEH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

FLUIDE TRANS DEX VI MULTI-VEH

QUAKER STATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS5073175
  • N° de modèle du manufacturier 5073175
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 422.306 lb

Informations sur le produit

Do not use this product in General Motors vehicles after model year 2005 and Ford vehicles after model year 2006. Do not use this product in transmissions that specify Ford Type F, MERCON(R) V, MERCON(R) SP, MERCON(R) LV fluids or GM DEXRON(R) VI fluid. Meets manufacturers warranty requirements.

Spécifications techniques

  • Type de contenant Baril
  • Application Recommandée pour tous les véhicules GM 2006 à plus récent avec une transmission automatique Hydra-Matic, conforme aux exigences de la norme GMN10060.
  • Article Huile à moteur
  • Taille 208,2 L
  • Classe SAE Not Specified
  • Index de viscocité 151