images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Application Surface d'appui pour les fixations et les accessoires
- Couleur Argent
- À utiliser avec Vis et boulons
- Article Rondelle USS
- Tailles de boulons 3/8"
- Quantité par paquet 100
- Épaisseur 0,078 po
- Poids de paquet 1.4 lbs.
- Tolérance d'épaisseur 0,064 po - 0,104 po
- Système de mesure Impérial
- Fini de la pièce de fixation Zingué
- Type de rondelle plate Rondelle plate large USS, type A
- Conformité de la rondelle DIN 7603A
- Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
- Dia. intérieur de la rondelle 7/16 po
- Dia. extérieur de la rondelle 1 po
- Matériau de base de la rondelle Acier
Conformité et restrictions
-
Aucun