Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT USS ORD 1-1/4 X 3 close
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
RONDELLE PLT USS ORD 1-1/4 X 3

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38100.125.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38100.125.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1055
  • Poids à l’expédition 0.268 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLT USS ORDINR 1-1/4 X 3,5/PQ

Prix Web : 4,75 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Wide, carbon steel, blank steel finish, fits bolt sizes 1-1/4 in, inside dia. 1.375 in, outside dia. 3.000 in, thickness 0.165 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 5
  • Épaisseur 0,165 po
  • Tailles de boulons 1-1/4"
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de rondelle plate Rondelle plate large USS, type A
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. intérieur de la rondelle 1-1/4 po
  • Dia. extérieur de la rondelle 3 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier