ENSGNE PLANCHR, AED 17PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ENSGNE PLANCHR, AED 17PO

ACCUFORM SIGNS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ACFMFS713
  • N° de modèle du manufacturier MFS713
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • Largeur 17 po
  • Article Enseigne de plancher Slip-Gard
  • Hauteur 17 po
  • Légende AED (avec flèche)
  • Type de légende Texte et symbole
  • Plage de température de service -20 Degrees F - 140 Degrees F
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Phosphorescent(e) Non
  • Conformité aux normes ANSI Oui
  • Classe de rétroréfléchissement Non réfléchissant
  • Double face Non
  • Conformité OSHA Oui
  • Forme du panneau Circulaire
  • En-tête Sans en-tête
  • Épaisseur 0,020 po
  • Normes OSHA 29 CFR 1910,145, ANSI Z535
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Sujet de l'enseigne Médecine et hôpitaux
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • Printed Language Anglais
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Style de fixation d'enseigne Adhésif, plancher