FLEXIBLE PIPE SECTION,3 IN DIA.,3 F close
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
FLEXIBLE PIPE SECTION,3 IN DIA.,3 F

AMERI-VENT

Prix Web : 18,38 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG4E853
  • N° de modèle du manufacturier 4E853
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Longueur 3 ft.
  • À utiliser avec Ameri Flex Single Wall Connector System
  • Article Single Wall Flexible Vent Pipe
  • Dimension B 36"
  • Type d'extrémité Snaplock Coupling
  • Diamètre 3"
  • Longueur du tuyau de ventilation de gaz 3 pi
  • Dia. du tuyau de ventilation de gaz 3 po
  • Type de tuyau de ventilation de gaz Tuyau de ventilation flexible à paroi simple