FLEXIBLE CONDUIT,1 1/2IN,50FT close
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
FLEXIBLE CONDUIT,1 1/2IN,50FT

ELECTRI-FLEX

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG3FLK9
  • N° de modèle du manufacturier 3FLK9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.6 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de gaine Flame Retardant PVC
  • Article Flexible Non-Metallic Conduit
  • Normes UL Recognized # E174249 CSA # LL230485 CSA 22.2 No. 227.3
  • Longueur nominale du conduit flexible 50 pi
  • Plage de température utile du conduit flexible -4 Degrees F - 158 Degrees F
  • Application du conduit étanche aux liquides Non métallique, homologation UL
  • Taille de conduit standard 1-1/2 po
  • Flexible Conduit Core Material Acier galvanisé à chaud
  • Couleur du conduit flexible Noir