Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT USS ORD 1/2 X 1-3/8 close
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
RONDELLE PLT USS ORD 1/2 X 1-3/8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38100.050.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38100.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1055
  • Poids à l’expédition 0.039 lb
Produit de remplacement suggéré
RNDLLE PLT USS ORDINR 1/2 X 1-3/8,50/PQ

Prix Web : 4,86 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Wide, carbon steel, blank steel finish, fits bolt sizes 1/2 in, inside dia. 0.562 in, outside dia. 1.375 in, thickness 0.109 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 50
  • Tailles de boulons 1/2"
  • Épaisseur 0,109 po
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de rondelle plate Rondelle plate large USS, type A
  • Dia. intérieur de la rondelle 9/16 po
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. extérieur de la rondelle 1-3/8 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier