Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT SSA4 (DIN9021) M4 close
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
RONDELLE PLT SSA4 (DIN9021) M4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55530.040.0001
  • N° de modèle du manufacturier M55530.040.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLT AC INXA4 (DIN9021) M4,50/PQ

Prix Web : 1,74 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons M4
  • Épaisseur 1,0 mm
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Système de mesure Métrique
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 4,30 mm
  • Dia. extérieur de la rondelle 12.00 mm
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 50
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Classe de matériau de la rondelle A4