Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT (DIN125-1A) M8 close
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
RONDELLE PLT (DIN125-1A) M8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55420.080.0001
  • N° de modèle du manufacturier M55420.080.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1010
  • Poids à l’expédition 0.174 lb
Produit de remplacement suggéré
RNDLLE PLT AC INXA4 (DIN125-1A) M8,50/PQ

Prix Web : 3,43 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Épaisseur 1.6mm
  • Tailles de boulons M8
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 50
  • Système de mesure Métrique
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Dia. extérieur de la rondelle 16.00 mm
  • Dia. intérieur de la rondelle 8,40 mm
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Classe de matériau de la rondelle A4