Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT (DIN125-1A) M2.5 close
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
RONDELLE PLT (DIN125-1A) M2.5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55420.025.0001
  • N° de modèle du manufacturier M55420.025.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1010
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Produit de remplacement suggéré
RNDLL PLT AC INXA4 (DIN125-1A) M2.5,50PQ

Prix Web : 0,88 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons M2.5
  • Épaisseur 0,5 mm
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Système de mesure Métrique
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 2,70 mm
  • Dia. extérieur de la rondelle 6.00 mm
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 50
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Classe de matériau de la rondelle A4