Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLATE ZINC 42X78 close
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
RONDELLE PLATE ZINC 42X78

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM38130.420.0001
  • N° de modèle du manufacturier M38130.420.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 978
  • Poids à l’expédition 0.405 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ZG 42X78,2/PQ

Prix Web : 3,95 $ / PAQUET de 2

Spécifications techniques

  • Épaisseur 7,0 mm
  • Tailles de boulons M42
  • Système de mesure Métrique
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Dia. intérieur de la rondelle 43,00 mm
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. extérieur de la rondelle 78.00 mm
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 2