Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT ZC 1-1/2X3 close
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
RONDELLE PLT ZC 1-1/2X3

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38400.150.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38400.150.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1055
  • Poids à l’expédition 0.244 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ZG 1-1/2X3,5/PQ

Prix Web : 4,37 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Custom, carbon steel, zinc plated finish, fits bolt sizes 1-1/2 in, inside dia. 1.625 in, outside dia. 3.000 in, thickness 0.156 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Flat Washer
  • Quantité par paquet 5
  • Tailles de boulons 1-1/2"
  • Épaisseur 0,156 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Système de mesure Impérial
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 1-5/8 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. extérieur de la rondelle 3 po