Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT ZC NO8 X 3/8 close
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
RONDELLE PLT ZC NO8 X 3/8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38400.016.0005
  • N° de modèle du manufacturier U38400.016.0005
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1055
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ZG N°8 X3/8,100/PQ

Prix Web : 2,58 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Custom, carbon steel, zinc plated finish, fits bolt sizes #8, inside dia. 0.219 in, outside dia. 0.375 in, thickness 0.047 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Flat Washer
  • Quantité par paquet 100
  • Épaisseur 0,047 po
  • Tailles de boulons #8
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. intérieur de la rondelle 7/32 po
  • Dia. extérieur de la rondelle 3/8 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier