Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT USS GC 5/8X1-15/32 close
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
RONDELLE PLT USS GC 5/8X1-15/32

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38157.056.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38157.056.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1056
  • Poids à l’expédition 0.023 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ACIER USS 9/16,25/PQ

Prix Web : 2,99 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Wide, carbon steel, hot dipped galvanized finish, fits bolt sizes 9/16 in, inside dia. 0.625 in, outside dia. 1.469 in, thickness 0.109 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Flat Washer
  • Quantité par paquet 25
  • Température (F) -58 Degrees - 302 Degrees
  • Épaisseur 0,109 po
  • Tailles de boulons 9/16"
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Galvanisation à chaud
  • Type de rondelle plate Rondelle plate large USS, type A
  • Dia. intérieur de la rondelle 5/8 po
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. extérieur de la rondelle 1-15/32 po
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de base de la rondelle Acier