Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT AI304 5X1,3 close
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
RONDELLE PLT AI304 5X1,3

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51420.043.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51420.043.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ACR INOX304 5X1.3,25/PQ

Prix Web : 3,01 $ / PAQUET de 25

Spécifications techniques

  • Épaisseur 0,083 po
  • Tailles de boulons 7/16"
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau de la rondelle 304
  • Dia. intérieur de la rondelle 5 po
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Type de rondelle plate Rondelle plate large USS, type A
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Dia. extérieur de la rondelle 1-19/64 po
  • Article Rondelle plate
  • Dureté Rockwell Non déterminée
  • Quantité par paquet 25
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire