Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT AI304 1,25X2,3 close
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
RONDELLE PLT AI304 1,25X2,3

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51205.112.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51205.112.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.101 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ACR INOX304 1.25X2.3,5/PQ

Prix Web : 5,37 $ / PAQUET de 5

Spécifications techniques

  • Épaisseur 0,134 po
  • Tailles de boulons 1-1/8"
  • Type de rondelle plate Rondelle plate étroite SAE, type A
  • Système de mesure Impérial
  • Dia. intérieur de la rondelle 1-1/4 po
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Classe de matériau de la rondelle 304
  • Dia. extérieur de la rondelle 2-19/64 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 5
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Dureté Rockwell Non déterminée