Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT AI18-8 8,4X24 close
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
RONDELLE PLT AI18-8 8,4X24

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51530.080.0001
  • N° de modèle du manufacturier M51530.080.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1010
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE AI18-8 8.4X24,50/PQ

Prix Web : 6,28 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Épaisseur 2mm
  • Tailles de boulons M8
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 50
  • Système de mesure Métrique
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 8,40 mm
  • Classe de matériau de la rondelle 18-8
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Dia. extérieur de la rondelle 24.00 mm
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire