RONDELLE PLT SAE ZC 3/8X13/16 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

RONDELLE PLT SAE ZC 3/8X13/16

FABORY

Prix Web : 2,43 $ par 100

Quantité minimale de commande: 100
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
  • N° article FPBU38205.037.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38205.037.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1055
  • Poids à l’expédition 0.008 lb

Informations sur le produit

Narrow, carbon steel, zinc plated finish, fits bolt sizes 3/8 in, inside dia. 0.406 in, outside dia. 0.812 in, thickness 0.065 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Application Surface d'appui pour les fixations et les accessoires
  • Couleur Argent
  • À utiliser avec Vis et boulons
  • Article Rondelle SAE
  • Quantité par paquet 100
  • Tailles de boulons 3/8"
  • Épaisseur 0,0625 po
  • Poids de paquet 0.69
  • Tolérance d'épaisseur 0,051 po - 0,08 po
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Type de rondelle plate Rondelle plate étroite SAE, type A
  • Dia. intérieur de la rondelle 13/32 po
  • Dia. extérieur de la rondelle 13/16 po
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de base de la rondelle Acier