Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT SAE ZC 1-1/4X2-1/2 close
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
RONDELLE PLT SAE ZC 1-1/4X2-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38205.125.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38205.125.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1055
  • Poids à l’expédition 0.164 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE SAE ZG 1-1/4X2.5,5/PQ

Prix Web : 3,42 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Narrow, carbon steel, zinc plated finish, fits bolt sizes 1-1/4 in, inside dia. 1.375 in, outside dia. 2.500 in, thickness 0.165 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Quantité par paquet 5
  • Article Rondelle plate
  • Tailles de boulons 1-1/4"
  • Épaisseur 0,165 po
  • Dureté Rockwell Non determinée
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de rondelle plate Rondelle plate étroite SAE, type A
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 1-3/8 po
  • Dia. extérieur de la rondelle 2-1/2 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone