images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
RONDELLE PLT GC PJ 34X60
- N° article FPBM38080.330.0001
- N° de modèle du manufacturier M38080.330.0001
- N° de classification normalisée des produits et services 31161807
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.167 lb
Spécifications techniques
- Tailles de boulons M33
- Épaisseur 5,0 mm
- Système de mesure Métrique
- Conformité de la rondelle DIN 7603A
- Dia. intérieur de la rondelle 34,00 mm
- Type de rondelle plate Rondelle plate
- Dia. extérieur de la rondelle 60.00 mm
- Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
- Matériau de base de la rondelle Acier
- Article Rondelle plate
- Quantité par paquet 2
- Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
- Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
Conformité et restrictions
-
Aucun