Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT GC PJ 3,2X7 close
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
RONDELLE PLT GC PJ 3,2X7

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM38080.030.0001
  • N° de modèle du manufacturier M38080.030.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE GLVNS CHD ZJ 3.2X7,100/PQ

Prix Web : 0,33 $ / PAQUET de 100

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons M3
  • Épaisseur 0,5 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. intérieur de la rondelle 3,20 mm
  • Dia. extérieur de la rondelle 7.00 mm
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Quantité par paquet 100
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Rondelle plate
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune