Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT LRGE AI304 0,281X0,875 close
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
RONDELLE PLT LRGE AI304 0,281X0,875

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51530.025.0003
  • N° de modèle du manufacturier U51530.025.0003
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1003
  • Poids à l’expédition 0.438 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RNDLLE PLT LRGAC INX304 0.281X0.875,50PQ

Prix Web : 5,62 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Épaisseur 0,063 po
  • Tailles de boulons 1/4"
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 9/32 po
  • Type de rondelle plate Rondelle de carrosserie
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau de la rondelle 304
  • Dia. extérieur de la rondelle 7/8 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Article Rondelle de carrosserie
  • Quantité par paquet 50
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Tolérance d'épaisseur 0,047 po - 0,080 po