Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT S.M. AI304 0,406X1 close
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
RONDELLE PLT S.M. AI304 0,406X1

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51410.037.0006
  • N° de modèle du manufacturier U51410.037.0006
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.021 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ACR INOX304 0.406X1,50/PQ

Prix Web : 7,67 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Épaisseur 0,188 po
  • Tailles de boulons 3/8"
  • Système de mesure Impérial
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 13/32 po
  • Classe de matériau de la rondelle 304
  • Dia. extérieur de la rondelle 1 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Application Tôlerie, plomberie, travaux électriques
  • Quantité par paquet 50
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Rondelle plate
  • Poids de paquet 1 lb.
  • Quantité approx. par paquet 50