Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT S.M. AI304 0,344X0,75 close
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
RONDELLE PLT S.M. AI304 0,344X0,75

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51410.031.0007
  • N° de modèle du manufacturier U51410.031.0007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.018 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RNDLL PLATE AC INX304 0.344X0.75,50/PQ

Prix Web : 26,45 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons 5/16"
  • Épaisseur 0,188 po
  • Système de mesure Impérial
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 11/32 po
  • Classe de matériau de la rondelle 304
  • Dia. extérieur de la rondelle 3/4 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Quantité par paquet 50
  • Article Rondelle plate
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.