Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT S.M. AI304 0,313X0,75 close
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
RONDELLE PLT S.M. AI304 0,313X0,75

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51410.025.0005
  • N° de modèle du manufacturier U51410.025.0005
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.006 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RNDLL PLATE AC INX304 0.313X0.75,50/PQ

Prix Web : 2,68 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons 1/4"
  • Épaisseur 0,047 po
  • Système de mesure Impérial
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Dia. intérieur de la rondelle 5/16 po
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Classe de matériau de la rondelle 304
  • Dia. extérieur de la rondelle 3/4 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 50
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire