Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT S.M. AI304 0,156X0,375 close
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
RONDELLE PLT S.M. AI304 0,156X0,375

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51410.013.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51410.013.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb
Produit de remplacement suggéré
RNDLLE PLT ACR INX 304 0.156X0.375,50/PQ

Prix Web : 0,88 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons #6
  • Épaisseur 0,049 po
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau de la rondelle 304
  • Dia. intérieur de la rondelle 5/32 po
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. extérieur de la rondelle 3/8 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 50
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire