Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT AC TRMP 1-1/4 X 2-1/2 close
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
RONDELLE PLT AC TRMP 1-1/4 X 2-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38403.125.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38403.125.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE CS-HRD 1-1/4 X 2-1/2,5/PQ

Prix Web : 20,46 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons 1-1/4"
  • Épaisseur 0,281 po
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. intérieur de la rondelle 1-9/32 po
  • Dia. extérieur de la rondelle 2-1/2 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 5
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F