Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT 31X56 close
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
RONDELLE PLT 31X56

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM38100.300.0001
  • N° de modèle du manufacturier M38100.300.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 978
  • Poids à l’expédition 0.119 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE 31X56,5/PQ

Prix Web : 2,67 $ / PAQUET de 5

Spécifications techniques

  • Épaisseur 4mm
  • Tailles de boulons M30
  • Quantité approx. par paquet 25
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 25
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 31,00 mm
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. extérieur de la rondelle 56.00 mm
  • Matériau de base de la rondelle Acier