Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT 200HV ZC 15X28 close
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
RONDELLE PLT 200HV ZC 15X28

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM38093.140.0001
  • N° de modèle du manufacturier M38093.140.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE 200HV ZG 15X28,50/PQ

Prix Web : 4,38 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Épaisseur 2,5 mm
  • Tailles de boulons M14
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. intérieur de la rondelle 15,00 mm
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Dia. extérieur de la rondelle 28.00 mm
  • Quantité par paquet 50
  • Article Rondelle plate
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F