Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT 2 X 4-1/2 close
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
RONDELLE PLT 2 X 4-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38402.200.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38402.200.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1055
  • Poids à l’expédition 0.628 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE 2 X 4.5,5/PQ

Prix Web : 6,36 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Custom, carbon steel, blank steel finish, fits bolt sizes 2 in, inside dia. 2.125 in, outside dia. 4.500 in, thickness 0.180 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 5
  • Épaisseur 0,180 po
  • Tailles de boulons 2"
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Système de mesure Impérial
  • Dia. intérieur de la rondelle 2-1/8 po
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. extérieur de la rondelle 4-1/2 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier