close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Spécifications techniques
- Tailles de boulons M14
- Épaisseur 2.5mm
- Quantité approx. par paquet 100
- Article Rondelle plate
- Quantité par paquet 100
- Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
- Système de mesure Métrique
- Type de rondelle plate Rondelle plate
- Dia. extérieur de la rondelle 28.00 mm
- Conformité de la rondelle DIN 7603A
- Fini de la pièce de fixation Acier brut
- Dia. intérieur de la rondelle 15,00 mm
- Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
- Matériau de base de la rondelle Acier
Conformité et restrictions
-
Aucun