RONDELLE PLT 10,5X20 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

RONDELLE PLT 10,5X20

FABORY

Prix Web : 2,78 $ par 100
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
  • N° article FPBM38100.100.0001
  • N° de modèle du manufacturier M38100.100.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 978
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons M10
  • Épaisseur 2mm
  • Quantité approx. par paquet 200
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 200
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. extérieur de la rondelle 20.00 mm
  • Dia. intérieur de la rondelle 10,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Matériau de base de la rondelle Acier