FLAT WASHER,NYLON,FITS #8,PK 40 close
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
FLAT WASHER,NYLON,FITS #8,PK 40

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 3,66 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG4DAT8
  • N° de modèle du manufacturier 4DAT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application Relieves Friction
  • Couleur Off White
  • À utiliser avec Machine Screw
  • Quantité par paquet 40
  • Article Flat Washer
  • Tailles de boulons #8
  • Épaisseur 0,062 po
  • Tolérance d'épaisseur +/-0.005"
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Dia. intérieur de la rondelle 11/64 po
  • Classe de matériau de la rondelle Non determinée
  • Matériau de base de la rondelle Nylon
  • Dia. extérieur de la rondelle 13/32 po
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A